CONDOR 45AE84 Syttyvä nesteturvakaappi 18-1 / 8in | AH9VGB

CONDOR 45AE84 syttyvien nesteiden turvakaappi 18-1/8in

Varastossa
Tuote: AH9VGB Malli: 45AE84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
KaapityyppiBench Top
Koko12 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18.125 "
Oven avaamisen korkeus12 5 / 16 "
Oven aukon leveys39.75 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus18.125 "
KorkeusaluePöydän tai pöydän korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiTiskin alta
Leveys43.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
CONDOR 45AE81 Syttyvä nesteturvallisuuskaappi 22 gal. | AH9VFY 45AE81122 gal.18 "Slimline23 "58 5 / 16 "19.25 "Itsesulkeutuva€1,566.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45AE84 syttyvien nesteiden turvakaappi 18-1/8in
€995.30 / yksikkö