Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N90 Security Sign, Security Notice, 14 Inch Width, 10 Inch Height, English | CE9JRL

CONDOR 453N90 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti

Varastossa
Tuote: CE9JRL Malli: 453N90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteTurvallisuusilmoitus
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliPaksuusLeveysHinta
CONDOR 453N51 turvakyltti, turvailmoitus, 36 tuuman leveys, 24 tuuman korkeus, englanti | CE9JQK 453N5124 "teksti0.032 "36 "€162.23
CONDOR 487D48 turvakyltti, turvailmoitus, 36 tuuman leveys, 24 tuuman korkeus, englanti | CE9JQL 487D4824 "teksti0.128 "36 "€363.26
CONDOR 453N79 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9JQY 453N7914 "teksti0.032 "20 "€66.98
CONDOR 453N91 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9JQZ 453N9114 "Symboli ja teksti0.032 "20 "€66.98
CONDOR 453P04 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9JRA 453P0414 "Symboli ja teksti0.032 "20 "€66.98
CONDOR 453P14 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9JRB 453P1414 "teksti0.032 "20 "€66.98
CONDOR 453P17 turvakyltti, turvailmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti | CE9 JRC 453P1714 "teksti0.032 "20 "€66.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N90 turvakyltti, turvailmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti
€35.35 / yksikkö