Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R59 Pistokkeen lukitus, polystyreeni, 110 jännite, 1-1/2 tuuman maks. Johdon halk. | CD2ZAZ

CONDOR 437R59 Pistokkeen lukitus, polystyreeni, 110 jännite, 1-1/2 tuuman maks. Johdon halk.

Varastossa
Tuote: CD2ZAZ Malli: 437R59
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
€21.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
Väripunainen
Johdon halkaisija. (Sisään.)1-1 / 2 "
hyödyt120 V: n pistokkeet
Korkeus3 13 / 32 "
Pituus3.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Jännite110
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyshyödytKorkeusPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.JänniteHinta
CONDOR 48KV17 pistokkeen lukitus, muovia, 110 jännite, 1/2 tuuman maks. Johdon halk. | CD2WNT 48KV17-Suurin osa 110 VAC-pistokkeista, johto Jopa 1/2 "halkaisija--Muovi19 / 32 "110€26.47
CONDOR 437R60 Plug Lockout, polystyreeni, 110/220/550 jännite, 3-1/2 tuumaa Max. Johdon halk. | CD2WWA 437R604.62 "110 V: n sähköpistokkeet3 25 / 32 "6 27 / 64 "Polystyreeni45 / 16 "110/220/550€31.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R59 Pistokkeen lukitus, polystyreeni, 110 jännite, 1-1/2 tuuman maks. Johdon halk.
€21.04 / yksikkö