Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R60 Plug Lockout, polystyreeni, 110/220/550 jännite, 3-1/2 tuumaa Max. Johdon halk. | CD2WWA

CONDOR 437R60 Plug Lockout, polystyreeni, 110/220/550 jännite, 3-1/2 tuumaa max. Johdon halk.

Varastossa
Tuote: CD2WWA Malli: 437R60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
Väripunainen
Johdon halkaisija. (Sisään.)3-1 / 2 "
hyödyt110 V: n sähköpistokkeet
Korkeus3 25 / 32 "
Pituus6 27 / 64 "
MateriaaliPolystyreeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Jännite110/220/550
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyshyödytKorkeusPituusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräRiippulukko Max. Dia.JänniteHinta
CONDOR 48KV17 pistokkeen lukitus, muovia, 110 jännite, 1/2 tuuman maks. Johdon halk. | CD2WNT 48KV17-Suurin osa 110 VAC-pistokkeista, johto Jopa 1/2 "halkaisija--Muovi19 / 32 "110€26.47
CONDOR 437R59 Pistokkeen lukitus, polystyreeni, 110 jännite, 1-1/2 tuuman maks. Johdon halk. | CD2ZAZ 437R592"120 V: n pistokkeet3 13 / 32 "3.5 "Polystyreeni45 / 16 "110€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R60 Plug Lockout, polystyreeni, 110/220/550 jännite, 3-1/2 tuumaa max. Johdon halk.
€31.07 / yksikkö