Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R23 Katkaisijalukko, 120/277, Kiinnitettävä lukitustyyppi, polypropeeni | CD3DDE

CONDOR 437R23 katkaisijan lukitus, 120/277, kiinnitettävä lukitustyyppi, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CD3DDE Malli: 437R23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus2 13 / 64 "
Pituus23 / 64 "
LukitustyyppiKiinnitys
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
StandardiKyllä
Leveys61 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLukitustyyppiMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 437R26 Katkaisijalukko, 120, Yksinapainen lukitustyyppi, Polykarbonaatti | CD2ZAV 437R264.5 "1 7 / 64 "Yksinapainenpolykarbonaatti2.25 "€6.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R23 katkaisijan lukitus, 120/277, kiinnitettävä lukitustyyppi, polypropeeni
€19.27 / yksikkö