Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R26 Katkaisijalukko, 120, Yksinapainen lukitustyyppi, Polykarbonaatti | CD2ZAV

CONDOR 437R26 virrankatkaisimen lukitus, 120, yksinapainen lukitustyyppi, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: CD2ZAV Malli: 437R26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120
Väripunainen
Korkeus4.5 "
Pituus1 7 / 64 "
LukitustyyppiYksinapainen
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
StandardiKyllä
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLukitustyyppiMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 437R23 Katkaisijalukko, 120/277, Kiinnitettävä lukitustyyppi, polypropeeni | CD3DDE 437R232 13 / 64 "23 / 64 "Kiinnityspolypropeeni61 / 64 "€19.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R26 virrankatkaisimen lukitus, 120, yksinapainen lukitustyyppi, polykarbonaatti
€6.46 / yksikkö