Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R17 Palloventtiilin lukitus, Nylon, punainen | CD2NEN

CONDOR 437R17 palloventtiilin lukitus, nylon, punainen

Varastossa
Tuote: CD2NEN Malli: 437R17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Kahvan leveys7 / 8 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Paksuus3 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonKorkeusPituusTemp. aluePaksuusLeveysHinta
CONDOR 48KV24 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAV 48KV243/8 "- 1 1/4"4 1 / 2 "4 1 / 2 "-20 - 180 astetta F1 / 4 "3 1 / 8 "€38.40
Tarjouspyyntö
CONDOR 48KV25 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAW 48KV251 1/2 "- 2"5 5 / 8 "5 5 / 8 "-20 - 180 astetta F1 / 2 "4 1 / 2 "€42.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R17 palloventtiilin lukitus, nylon, punainen
€24.43 / yksikkö