Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV25 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAW

CONDOR 48KV25 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen

Varastossa
Tuote: CH6KAW Malli: 48KV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Sopii putken kokoon1 1/2 "- 2"
Kahvan leveys1 1 / 2 "
Korkeus5 5 / 8 "
Pituus5 5 / 8 "
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Paksuus1 / 2 "
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonKorkeusPituusTemp. aluePaksuusLeveysHinta
CONDOR 437R17 Palloventtiilin lukitus, Nylon, punainen | CD2NEN 437R17----20 - 250 astetta F3 / 4 "2"€25.03
CONDOR 48KV24 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen | CH6KAV 48KV243/8 "- 1 1/4"4 1 / 2 "4 1 / 2 "-20 - 180 astetta F1 / 4 "3 1 / 8 "€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV25 Palloventtiilin lukitus, muovia, punainen
€45.56 / yksikkö