Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3WE45 Liivi Thermal Xx-iso | AD2XZX

CONDOR 3WE45 Vest Thermal Xx-large

Varastossa
Tuote: AD2XZX Malli: 3WE45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiivi
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiVetoketju
VäriAavikon hiekkaruskea
Sopii rinnan kokoon57.5 "
SukupuoliMiesten
Pituus27.5 "
Liner-materiaaliPeitto Vuorattu 8 oz. 100% mustaa nailonia, 100% polyesterikuitukankaita, 4 timanttiommelta "
MateriaaliRusketus 12 oz. 100% puuvillaa ankkaa
taskut4
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi6211320070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3WE45 Vest Thermal Xx-large
€92.23 / yksikkö