Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RWH4 Selkätuki Heavy Duty Jousitus S | AD2NBZ

CONDOR 3RWH4 Selkätuki Heavy Duty Jousitus S

Varastossa
Tuote: AD2NBZ Malli: 3RWH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiTuplakoukku ja -silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon27 "- 32"
MateriaaliJoustava
KokoS
Henkselit1-1 / 2 "irrotettava neulos joustava
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSopii vyötärön kokooneräMateriaaliKokoLeveysHinta
CONDOR 3RUZ4 Selkänoja tuella L | AD2MYV 3 RUZ4Tuplakoukku ja -silmukka35 "- 40"selkätukiJoustavaL9.375 "€29.89
CONDOR 3RUZ5 selkänoja tuella ripustimella M | AD2MYW 3 RUZ5Tuplakoukku ja -silmukka32 "- 37"selkätukiJoustavaM9.375 "€29.89
CONDOR 3RUZ6 selkänoja tuella 2xl | AD2MYX 3 RUZ6Tuplakoukku ja -silmukka45 "- 52"selkätukiJoustava2XL9.375 "€29.89
CONDOR 3RVA8 selkänoja Universal musta | AD2MZH 3RVA8Kaksinkertainen päällekkäisyys26 "- 48"Selkätuki Stay: n kanssaPolyesteriYleismaailmallinen9"€32.41
CONDOR 3RVC7 Selkänoja 1 Pairemium ripustimella L | AD2MZP 3RVC7Tuplakoukku ja -silmukka42 "- 52"selkätukiJoustavaL9"€41.84
CONDOR 3RVC8 selkätuki 1 Pairemium ripustimella M | AD2MZQ 3RVC8Tuplakoukku ja -silmukka32 "- 42"selkätukiJoustavaM9"€41.84
CONDOR 3RVC9 Selkänoja 1 Pairemium, jossa ripustus S | AD2MZR 3RVC9Tuplakoukku ja -silmukka24 "- 34"selkätukiJoustavaS9"€41.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RWH4 Selkätuki Heavy Duty Jousitus S
€29.89 / yksikkö