Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3RVC8 selkätuki 1 Pairemium ripustimella M | AD2MZQ

CONDOR 3RVC8 Selkätuki 1 Pairemium Jousitus M

Varastossa
Tuote: AD2MZQ Malli: 3RVC8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiTuplakoukku ja -silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon32 "- 42"
MateriaaliJoustava
KokoM
Henkselit1-1 / 2 "irrotettava neulos joustava
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSopii vyötärön kokooneräMateriaaliKokoLeveysHinta
CONDOR 3RUZ4 Selkänoja tuella L | AD2MYV 3 RUZ4Tuplakoukku ja -silmukka35 "- 40"selkätukiJoustavaL9.375 "€27.68
CONDOR 3RUZ5 selkänoja tuella ripustimella M | AD2MYW 3 RUZ5Tuplakoukku ja -silmukka32 "- 37"selkätukiJoustavaM9.375 "€27.68
CONDOR 3RUZ6 selkänoja tuella 2xl | AD2MYX 3 RUZ6Tuplakoukku ja -silmukka45 "- 52"selkätukiJoustava2XL9.375 "€27.68
CONDOR 3RVA8 selkänoja Universal musta | AD2MZH 3RVA8Kaksinkertainen päällekkäisyys26 "- 48"Selkätuki Stay: n kanssaPolyesteriYleismaailmallinen9"€27.51
CONDOR 3RVC7 Selkänoja 1 Pairemium ripustimella L | AD2MZP 3RVC7Tuplakoukku ja -silmukka42 "- 52"selkätukiJoustavaL9"€42.26
CONDOR 3RVC9 Selkänoja 1 Pairemium, jossa ripustus S | AD2MZR 3RVC9Tuplakoukku ja -silmukka24 "- 34"selkätukiJoustavaS9"€31.70
CONDOR 3RVD1 Selkänoja 1 Pairemium ripustimella Xl | AD2MZT 3RVD1Tuplakoukku ja -silmukka52 "- 62"selkätukiJoustavaXL9"€42.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3RVC8 Selkätuki 1 Pairemium Jousitus M
€42.26 / yksikkö