Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AR75 Selkänoja Xxl Musta | AC8JLP

CONDOR 3AR75 Selkätuki Xxl Musta

Varastossa
Tuote: AC8JLP Malli: 3AR75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki lannerangalla
SulkemistyyppiYksi hihna
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon42 "- 46"
MateriaaliNylon
Koko2XL
HenkselitEi eristetty
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AR75 Selkätuki Xxl Musta
€44.61 / yksikkö