Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 37718 liipaisinsumutin harmaa | AB9FDQ 2CTH2

3M 37718 laukaisinruisku harmaa

Varastossa
Tuote: AB9FDQ Malli: 37718Ristiviite: 2CTH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrigger sumutin
VäriHarmaa
MateriaaliMuovi
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 37718 laukaisinruisku harmaa
€24.39 / yksikkö