Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AP36 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen S Terry Cloth - 1 Pair | AC8JFV

CONDOR 3AP36 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen S Terry Cloth - 1 pari

Varastossa
Tuote: AC8JFV Malli: 3AP36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
Kankaan paino24 oz.
Pituus9"
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
Maks. Lämpötila250-astetta F
KokoS
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkausPituusLiner-materiaaliKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 5MPK7 lämpöä kestävät käsineet Luonnollinen L Pr | AE4THE 5MPK7LuonnollinenClute10.5 "PuuvillaLSuoraan2€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AP36 Lämmönkestävät Käsineet Valkoinen S Terry Cloth - 1 pari
€2.90 /pakkaus