Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5MPK7 lämpöä kestävät käsineet Luonnollinen L Pr | AE4THE

CONDOR 5MPK7 Lämmönkestävät Käsineet Natural L Pr

Varastossa
Tuote: AE4THE Malli: 5MPK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
Maks. Lämpötila250-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkausPituusLiner-materiaaliKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 3AP36 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen S Terry Cloth - 1 Pair | AC8JFV 3 AP36ValkoinenGunn9"vuoritonSsiipi2€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5MPK7 Lämmönkestävät Käsineet Natural L Pr
€6.09 /pakkaus