Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AL22 Leikkaamattomat käsineet, keltainen S Pr | AC8JAV

CONDOR 3AL22 Viiltosuojakäsineet Keltainen S Pr

Varastossa
Tuote: AC8JAV Malli: 3AL22
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
€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso1
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AJ44 Viiltosuojakäsineet keltainen L Pr | AA8VPK 1AJ449.5 "L2€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AL22 Viiltosuojakäsineet Keltainen S Pr
€16.67 /pakkaus