Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AJ48 -nahkakäsineet naudannahka L Pr | AC8HYY

CONDOR 3AJ48 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka L Pr

Varastossa
Tuote: AC8HYY Malli: 3AJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriValkoinen
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalijersey
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1D999 -nahkakäsineet Cowhide S Pr | AA9GMK 1D999S2€15.80
CONDOR 5AW69 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AE3BGH 5AW69XL2€15.80
CONDOR 5AR48 -nahkakäsineet naudannahka M Pr AG7CDH 5AR48M2€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AJ48 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka L Pr
€15.80 /pakkaus