Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35KV01 Itsevetävä Lifeline-alumiininen harjakoukku 5000 lb: n sulkurengas AH4TTB

CONDOR 35KV01 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline alumiininen raudoituskoukku 5000 lb karabiini

Varastossa
Tuote: AH4TTB Malli: 35KV01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
jarrujärjestelmäUlkoinen energianvaimennin
VäriMusta
Valjaiden koukkuportin avaaminen61 / 64 "
KoteloNylon
Pituus6"
Linjan materiaaliHPPE, polyesteriseosverkko
Ankkurointiliitännän lukitseminenAlumiininen lukittava harjakoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiNimellinen teräksinen sulkurengas
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys3 / 4 "
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti130-310 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenJalkojen lukumääräPainokapasiteettiKoteloeräPituusHinta
CONDOR 22RT98 Itsevetävä Lifeline 20 Jalkaa 310 Lb. | AB6YMC 22 RT98Kuormaa osoittava kääntyvä sulkurengas7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonItsevetävä Lifeline20ft.€1,187.71
CONDOR 22RT99 Itsevetävä Lifeline 30 Feet 310 Lb. | AB6YMD 22 RT99Kuormaa osoittava kääntyvä sulkurengas7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonItsevetävä Lifeline30ft.€1,157.05
CONDOR 22RU01 Itsevetävä elinehto 50 jalkaa 310 paunaa | AF7WVZ 22 RU01Kääntyvä Twist Lock -runko7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonItsevetävä Lifeline50ft.€2,601.22
CONDOR 35KU97 Itsevetäytyvä teräskiinnityskoukku 5000 lb: n karabiini | AH4TRY 35 KU97Nimellinen teräksinen sulkurengas55 / 64 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€246.99
CONDOR 35KU98 Itsevetävä Lifeline Steel Harjakoukku 5000 lb Sulkurengas | AH4TRZ 35 KU98Nimellinen teräksinen sulkurengas2.5 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€308.75
CONDOR 35KU99 Itsevetävä Lifeline-alumiininen kiinnityskoukku 5000 lb: n sulkurengas | AH4TTA 35 KU99Nimellinen teräksinen sulkurengas51 / 64 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€325.93
CONDOR 35KV02 Itsekääntyvä Lifeline Alum Carabinab AH4TTC 35KV02Alumiininen sulkurengas2.5 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€338.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35KV01 Itsestään sisäänvetyvä Lifeline alumiininen raudoituskoukku 5000 lb karabiini
€326.73 / yksikkö