CONDOR 22RT98 Itsevetävä Lifeline 20 Jalkaa 310 Lb. | AB6YMC

CONDOR 22RT98 Itsestään sisäänvetyvä turvaköysi 20 jalkaa 310 lb.

Varastossa
Tuote: AB6YMC Malli: 22RT98Ristiviite: 35KU80, 35KU82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
Anchorage Hook Gate -aukko7 / 8 "
jarrujärjestelmäInertia
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
VäriMusta
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
KoteloNylon
Pituus20ft.
Linjan materiaaliSinkitty kaapeli
Ankkurointiliitännän lukitseminenLukitse harjateräkoukku
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKuormaa osoittava kääntyvä sulkurengas
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.561
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenJalkojen lukumääräPainokapasiteettiKoteloeräPituusHinta
CONDOR 22RT99 Itsevetävä Lifeline 30 Feet 310 Lb. | AB6YMD 22 RT99Kuormaa osoittava kääntyvä sulkurengas7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonItsevetävä Lifeline30ft.€1,157.05
CONDOR 22RU01 Itsevetävä elinehto 50 jalkaa 310 paunaa | AF7WVZ 22 RU01Kääntyvä Twist Lock -runko7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonItsevetävä Lifeline50ft.€2,601.22
CONDOR 35KU97 Itsevetäytyvä teräskiinnityskoukku 5000 lb: n karabiini | AH4TRY 35 KU97Nimellinen teräksinen sulkurengas55 / 64 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€246.99
CONDOR 35KU98 Itsevetävä Lifeline Steel Harjakoukku 5000 lb Sulkurengas | AH4TRZ 35 KU98Nimellinen teräksinen sulkurengas2.5 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€308.75
CONDOR 35KU99 Itsevetävä Lifeline-alumiininen kiinnityskoukku 5000 lb: n sulkurengas | AH4TTA 35 KU99Nimellinen teräksinen sulkurengas51 / 64 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€325.93
CONDOR 35KV01 Itsevetävä Lifeline-alumiininen harjakoukku 5000 lb: n sulkurengas AH4TTB 35KV01Nimellinen teräksinen sulkurengas2.5 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€326.73
CONDOR 35KV02 Itsekääntyvä Lifeline Alum Carabinab AH4TTC 35KV02Alumiininen sulkurengas2.5 "61 / 64 "1130-310 paunaaNylonItsevetävä Lifeline6"€338.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22RT98 Itsestään sisäänvetyvä turvaköysi 20 jalkaa 310 lb.
€1,187.71 / yksikkö