CONDOR 30ZE61 hiusverkkoannostelija akryyli valkoinen | AH3BBX

CONDOR 30ZE61 Hiusverkkoannostelija akryyli valkoinen

Varastossa
Tuote: AH3BBX Malli: 30ZE61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiusverkko-annostelija
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Syvyys15.375 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Korkeus11.5 "
MateriaaliAkryyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.168
Laivan korkeus (cm)35.51
Laivan pituus (cm)44.98
Laivan leveys (cm)27.99
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
CONDOR 30ZE60 hiusverkkoannostelija akryyli valkoinen | AH3BBW 30 ZE6010 "7.5 "6"€185.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30ZE61 Hiusverkkoannostelija akryyli valkoinen
€247.85 / yksikkö