Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30HG86 Paikoitusnauha 24 tuumaa | AH2WRT

CONDOR 30HG86 Asemointinauha 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WRT Malli: 30HG86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
IkäryhmäAikuinen
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
Värisininen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden koukkuportin avaaminen51 / 64 "
Pituus24 "
Linjan materiaaliPolyesterihihna
Ankkurointiliitännän lukitseminenAlumiininen lukittava harjakoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiAlumiininen lukittava harjakoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1.625 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30HG86 Asemointinauha 24 tuumaa
€181.76 / yksikkö