Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUH3 Kangaskäsineet Poly/puuvilla L Natural Pr | AC3MUW

CONDOR 2UUH3 Canvas Käsineet Poly/puuvilla L Natural Pr

Varastossa
Tuote: AC3MUW Malli: 2UUH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas käsineet
VäriLuonnollinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino20 oz.
Pituus11 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUH6 kangaskäsineet puuvilla S valkoinen Pr | AC3MUX 2 UUH6Valkoinen10 oz.9 2 / 5 "S2€2.42
CONDOR 6AF50-kangaskäsineet Poly / puuvilla L Valkoinen Pr | AE7RZU 6AF50Valkoinen10 oz.10 7 / 10 "L2€2.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUH3 Canvas Käsineet Poly/puuvilla L Natural Pr
€3.56 /pakkaus