Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z1264 Vaarnatappi 1/4 tuuman halkaisija | AE6FIN 5RE51

APPROVED VENDOR Z1264 vaarnatappi, halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ENG Malli: Z1264Ristiviite: 5RE51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.2501 - 0.2503 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliKarkaistu teräs
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusB85
Yhden leikkauslujuus (PSI)130,000
Kierteen koko8-32
TyyppiLitteä tuuletusaukko vedetään ulos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliNimellishalkaisijaKokonaispituusRockwellin kovuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NE93 vaarnatappi 3/32 - 100 kpl pakkaus | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs3 / 32 "3 / 8 "B85€40.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NU33 vaarnatappi 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810tavallinen+/- 0.010 "18-8 ruostumaton teräs1 / 4 "7 / 8 "B85€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z1264 vaarnatappi, halkaisija 1/4 tuumaa
€6.34 / yksikkö