Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AF50-kangaskäsineet Poly / puuvilla L Valkoinen Pr | AE7RZU

CONDOR 6AF50 Canvas Käsineet poly/puuvilla L Valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AE7RZU Malli: 6AF50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas käsineet
Pinnoitteen peittoPisteviiva kämmen ja etusormi
PäällystysmateriaaliPVC
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino10 oz.
Pituus10 7 / 10 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6216002410
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUH3 Kangaskäsineet Poly/puuvilla L Natural Pr | AC3MUW 2 UUH3Luonnollinen20 oz.11 "L2€3.56
CONDOR 2UUH6 kangaskäsineet puuvilla S valkoinen Pr | AC3MUX 2 UUH6Valkoinen10 oz.9 2 / 5 "S2€2.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AF50 Canvas Käsineet poly/puuvilla L Valkoinen Pr
€2.23 /pakkaus