Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUE3 Päällystetyt käsineet M Musta / Harmaa Pr | AC3MTY

CONDOR 2UUE3 Coated Gloves M Musta/harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AC3MTY Malli: 2UUE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
Pinnoitteen peittoKolmen neljänneksen palmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / Harmaa
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUE2 Päällystetyt käsineet S Musta/harmaa Pr | AC3MTX 2UUE2S2€4.86
CONDOR 2UUE4 Päällystetyt käsineet L Musta / harmaa Pr | AC3MTZ 2UUE4L2€4.86
CONDOR 2UUE5 pinnoitetut hanskat Xl Musta / harmaa Pr | AC3MUA 2UUE5XL2€4.86
CONDOR 2UUE6 Päällystetyt käsineet Xxl Musta / harmaa Pr | AC3MUB 2UUE62XL2€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUE3 Coated Gloves M Musta/harmaa Pr
€4.86 /pakkaus