Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RUZ3 Saappaat Liukumaton 1 Koko Valkoinen - Pakkaus 50 | AC3DXM

CONDOR 2RUZ3-saapassuojukset, liukastumista estävät 1 koko, valkoinen - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC3DXM Malli: 2RUZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräboot Covers
SulkemistyyppiJoustava
VäriValkoinen
Kankaan paino35 oz.
Korkeus18 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumista kestävä pohja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
CONDOR 2KTU4 -suojakotelot, liukastumattomat 1 kokoinen valkoinen - 200 kpl AC2JYZ 2KTU4200€107.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RUZ3-saapassuojukset, liukastumista estävät 1 koko, valkoinen - 50 kpl
€47.68 /pakkaus