CONDOR 2KTU4 -suojakotelot, liukastumattomat 1 kokoinen valkoinen - 200 kpl AC2JYZ

CONDOR 2KTU4 saappaansuojat, liukastumista estävät 1 koko valkoinen - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JYZ Malli: 2KTU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräboot Covers
SulkemistyyppiJoustava
VäriValkoinen
Kankaan paino35 oz.
Korkeus18 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumista kestävä pohja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
CONDOR 2RUZ3 Saappaat Liukumaton 1 Koko Valkoinen - Pakkaus 50 | AC3DXM 2 RUZ350€32.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTU4 saappaansuojat, liukastumista estävät 1 koko valkoinen - 200 kpl
€105.35 /pakkaus