Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RA31 Kylmäsuojakäsineet S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT

CONDOR 2RA31 Kylmäsuojakäsineet S Hi Visibility Green Pr

Varastossa
Tuote: AC3AZT Malli: 2RA31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPolyesteri
Sulkemistyyppishirred
VäriHei näkyvyys vihreä / harmaa
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHeijastava
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliNailon ja WarmTex (R)
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA33 Kylmäsuojakäsineet Xl High Visibility Green Pr | AC3AZU 2RA33Turvamansetti neulotulla ranteella10.5XL2€17.47
CONDOR 4NHD9 Kylmäsuojakäsineet M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Turvamansetti neulotulla ranteella10 "M2€17.47
CONDOR 2RA32 Kylmäsuojakäsineet L Näkyvä vihreä Pr | AF9JVY 2RA32Neulo ranne turvallisesti10.3 "L2€17.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RA31 Kylmäsuojakäsineet S Hi Visibility Green Pr
€17.47 /pakkaus