Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RA33 Kylmäsuojakäsineet Xl High Visibility Green Pr | AC3AZU

CONDOR 2RA33 Kylmäsuojakäsineet Xl Hi Visibility Green Pr

Varastossa
Tuote: AC3AZU Malli: 2RA33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPolyesteri
Sulkemistyyppishirred
VäriHei näkyvyys vihreä / harmaa
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHeijastava
Pituus10.5
Liner-materiaaliNailon ja WarmTex (R)
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA31 Kylmäsuojakäsineet S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT 2RA31Turvamansetti neulotulla ranteella9.5 "S2€17.82
CONDOR 4NHD9 Kylmäsuojakäsineet M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Turvamansetti neulotulla ranteella10 "M2€17.82
CONDOR 2RA32 Kylmäsuojakäsineet L Näkyvä vihreä Pr | AF9JVY 2RA32Neulo ranne turvallisesti10.3 "L2€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RA33 Kylmäsuojakäsineet Xl Hi Visibility Green Pr
€17.82 /pakkaus