Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RA32 Kylmäsuojakäsineet L Näkyvä vihreä Pr | AF9JVY

CONDOR 2RA32 Kylmäsuojakäsineet L Hi-visibility Green Pr

Varastossa
Tuote: AF9JVY Malli: 2RA32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliPolyesteri
Sulkemistyyppishirred
VäriHei näkyvyys vihreä / harmaa
LäimäysNeulo ranne turvallisesti
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHeijastava
Pituus10.3 "
Liner-materiaaliNailon ja WarmTex (R)
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA31 Kylmäsuojakäsineet S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT 2RA31Turvamansetti neulotulla ranteella9.5 "S2€17.47
CONDOR 2RA33 Kylmäsuojakäsineet Xl High Visibility Green Pr | AC3AZU 2RA33Turvamansetti neulotulla ranteella10.5XL2€17.47
CONDOR 4NHD9 Kylmäsuojakäsineet M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Turvamansetti neulotulla ranteella10 "M2€17.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RA32 Kylmäsuojakäsineet L Hi-visibility Green Pr
€17.47 /pakkaus