Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MGC5 -hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa. Xl Pr | AC2RDH

CONDOR 2MGC5 Hitsauskäsineet Tig Welding 12in. Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2RDH Malli: 2MGC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliViljan vuohennahka
VäriHelmi
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysNahkainen Palm tyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AD18 Hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa. L Pr | AA8UPJ 1 AD183 "GauntletViljaL2€28.32
CONDOR 2AJ91 Hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa. M Pr | AB8YKY 2AJ913 "GauntletViljaM2€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MGC5 Hitsauskäsineet Tig Welding 12in. Xl Pr
€28.32 /pakkaus