Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MGC4 -hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa. Xl Pr | AC2RDG

CONDOR 2MGC4 Hitsauskäsineet Tig Welding 12in. Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2RDG Malli: 2MGC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJalkapallo
VäriKeltainen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliSiannahka
LeikkausGunn
Grade nahkaB
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliJalkapallo
KokoXL
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3748
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JF94 -hitsauskäsineet, Tig-hitsaus, 12 tuumaa, L, Pr | AD8DVG 4JF94L2€17.31
CONDOR 4JF95 Hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa M Pr | AD8DVH 4JF95M2€17.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MGC4 Hitsauskäsineet Tig Welding 12in. Xl Pr
€17.31 /pakkaus