Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JF94 -hitsauskäsineet, Tig-hitsaus, 12 tuumaa, L, Pr | AD8DVG

CONDOR 4JF94 Hitsauskäsineet, Tig-hitsaus, 12 tuumaa, L, Pr

Varastossa
Tuote: AD8DVG Malli: 4JF94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJalkapallo
VäriKeltainen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliSiannahka
LeikkausGunn
MalliSisältää 4 "halkaistun nahkarannekkeen, Gunn-leikkauksen ja suoran peukalon
Grade nahkaB
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliJalkapallo
KokoL
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3748
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Condor 4JF94 -hitsauskäsineet on suunniteltu suojaamaan käsiä pieniltä palovammoilta, kipinöiltä ja kuumuudelta hitsaustöiden aikana.
    • Nämä käsineet on valmistettu ohuemmasta, mutta kestävästä siannahasta maksimaalisen mukavuuden ja kätevyyden takaamiseksi.
    • Condor-hitsauskäsineissä on 4 tuuman halkaistut nahkarannekkeet ranteen suojaamiseksi ja vahvistettu suora peukalo erinomaisesta otteesta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MGC4 -hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa. Xl Pr | AC2RDG 2MGC4XL2€17.48
CONDOR 4JF95 Hitsauskäsineet Tig-hitsaus 12 tuumaa M Pr | AD8DVH 4JF95M2€17.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JF94 Hitsauskäsineet, Tig-hitsaus, 12 tuumaa, L, Pr
€17.48 /pakkaus