Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2ELK5 Neulottu käsine Poly / puuvilla Miesten L Pr AB9PUT

CONDOR 2ELK5 Knit Glove poly/puuvilla Miesten L Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUT Malli: 2ELK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmbidextrous Knit -käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriNatural / Black
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioDots
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2ELK6 Neulottu käsine Poly/puuvilla Miehet 2ELK6S2€1.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2ELK5 Knit Glove poly/puuvilla Miesten L Pr
€1.06 /pakkaus