Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2ELD5 Kertakäyttöinen poncho kirkas - 24 kpl AB9PTD

CONDOR 2ELD5 kertakäyttöinen poncho kirkas - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PTD Malli: 2ELD5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset sadeviitta
IkäryhmäAikuinen
Sulkemistyyppisinetöity
VäriPoista valinta
Sopii rinnan kokoon50 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus40 "
Materiaalipolyeteeni
Sauman tyyliLämpö hitsattu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2ELD5 kertakäyttöinen poncho kirkas - 24 kappaleen pakkaus
€73.93 /pakkaus