Harloff MR7K-MAN Seven Drawer MR-Conditional Cart, 68.75 x 32 x 25 tuumaa | CJ6CNM

HARLOFF MR7K-MAN Seitsemän laatikon MR-ehtoinen kärry, 68.75 x 32 x 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNM Malli: MR7K-MAN

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,486.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys25 "
Korkeus68.75 "
Laatikoiden lukumäärä7
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
Harloff MR6K MR-ehdollinen anestesiakärry, 45.75 x 30.5 x 23.75 tuuman koko | CJ6CNJ MR6K23.75 "45.75 "Anestesiakori30.5 "€7,369.76
Harloff MR6K-MAN MR-Ehdollinen kärry anestesiapaketilla, 45.75 x 30.5 x 23.75 tuuman koko | CJ6CNK MR6K-MAN23.75 "45.75 "Lääketieteellinen ostoskori30.5 "€8,779.43
Harloff MR6B-EMG MR-Ehdollinen kärry hätäpakkauksella, 68.75 x 32 x 25 tuuman koko | CJ6CNL MR6B-EMG25 "68.75 "Lääketieteellinen ostoskori32 "€7,270.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MR7K-MAN Seitsemän laatikon MR-ehtoinen kärry, 68.75 x 32 x 25 tuumaa
€9,486.75 / yksikkö