Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2AM49 Jerseyhansikkaat puuvilla L Valkoinen Pr | AB8ZKA

CONDOR 2AM49 Jersey Käsineet Puuvilla L Valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AB8ZKA Malli: 2AM49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausKäännettävä
Kankaan paino7 oz.
Pituus10 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116926420
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3AR55 Jerseyhansikkaat Puuvilla S Valkoinen Pr | AC8JLM 3AR559.25 "S2€1.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2AM49 Jersey Käsineet Puuvilla L Valkoinen Pr
€1.71 /pakkaus