Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3AR55 Jerseyhansikkaat Puuvilla S Valkoinen Pr | AC8JLM

CONDOR 3AR55 Jersey Käsineet Puuvilla S Valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AC8JLM Malli: 3AR55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausKäännettävä
Kankaan paino7 oz.
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116926420
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2AM49 Jerseyhansikkaat puuvilla L Valkoinen Pr | AB8ZKA 2AM4910 "L2€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3AR55 Jersey Käsineet Puuvilla S Valkoinen Pr
€1.59 /pakkaus