Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-7.8 Jobber Drill 7.8mm 130 Carbide | AF8QER 29FN82

WALTER TOOLS A3586TIP-7.8 Jobber-pora 7.8 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QER Malli: A3586TIP-7.8Ristiviite: 29FN82

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.307 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus79mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus117mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-7.8 Jobber Drill 7.8mm 130 Carbide | AF8PWA 29FN43 A3486TIP-7.8A3486€454.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-7.8 Jobber-pora 7.8 mm 130 kovametalli
€66.39 / yksikkö