CONDOR 29JW39 Hiusverkko Valkoinen Polyamidi - Pakkaus 1000 | AB8VPK

CONDOR 29JW39 hiusverkko valkoinen polyamidi - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8VPK Malli: 29JW39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähiusverkkoa
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Halkaisija30 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliPolyamidi
PakkaustyyppiCTN
Koko30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)27.99
Laivan pituus (cm)51.99
Laivan leveys (cm)34.01
HS-koodi6505000100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliPakkaustyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1TTU1 hiusverkko valkoinen - 144 kpl pakkaus | AB3JHV 1TTU1Valkoinen21 "Kevyt nailon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€52.59
CONDOR 1TTU3 hiusverkko tummanruskea universaali - 144 kpl AB3JHX 1TTU3Tumman ruskea21 "Kevyt nailon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€52.59
CONDOR 1TTU4 hiusverkko valkoinen universaali - 144 kpl pakkaus | AB3JHY 1TTU4Valkoinen21 "Raskas nylon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€79.73
CONDOR 1TTU6 Hairnet White Universal - 100 kpl: n pakkaus | AB3JJA 1TTU6Valkoinen18 "Kevyt polyesteriverkko-Yleismaailmallinen100€42.34
CONDOR 1TTU7 Hairnet White Universal - 100 kpl: n pakkaus | AB3JJB 1TTU7Valkoinen20 "Kevyt polyesteriverkko-Yleismaailmallinen100€18.83
CONDOR 1TTU8 valkoinen hiusverkko - 100 kpl pakkaus | AB3JJC 1TTU8Valkoinen24 "Kevyt polyesteriverkko-Yleismaailmallinen100€21.13
CONDOR 23KX29 Hiusverkko Nylon 18 Tuumaa Sininen - Pakkaus 1000 | AB7HEZ 23KX29sininen18 "NylonLaatikkoYleismaailmallinen1000€149.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JW39 hiusverkko valkoinen polyamidi - 1000 kpl pakkaus
€278.66 /pakkaus