Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1TTU8 valkoinen hiusverkko - 100 kpl pakkaus | AB3JJC

CONDOR 1TTU8-hiusverkko valkoinen universaali - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB3JJC Malli: 1TTU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähiusverkkoa
IkäryhmäAikuinen
VäriValkoinen
Halkaisija24 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliKevyt polyesteriverkko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6505000100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliPakkaustyyppiKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1TTU1 hiusverkko valkoinen - 144 kpl pakkaus | AB3JHV 1TTU1Valkoinen21 "Kevyt nailon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€52.59
CONDOR 1TTU3 hiusverkko tummanruskea universaali - 144 kpl AB3JHX 1TTU3Tumman ruskea21 "Kevyt nailon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€52.59
CONDOR 1TTU4 hiusverkko valkoinen universaali - 144 kpl pakkaus | AB3JHY 1TTU4Valkoinen21 "Raskas nylon-hunajakenno-Yleismaailmallinen144€79.73
CONDOR 1TTU6 Hairnet White Universal - 100 kpl: n pakkaus | AB3JJA 1TTU6Valkoinen18 "Kevyt polyesteriverkko-Yleismaailmallinen100€42.34
CONDOR 1TTU7 Hairnet White Universal - 100 kpl: n pakkaus | AB3JJB 1TTU7Valkoinen20 "Kevyt polyesteriverkko-Yleismaailmallinen100€18.83
CONDOR 23KX29 Hiusverkko Nylon 18 Tuumaa Sininen - Pakkaus 1000 | AB7HEZ 23KX29sininen18 "NylonLaatikkoYleismaailmallinen1000€149.63
CONDOR 23KX30 hiusverkko 18 tuuman valkoinen nailon - 1000 kpl pakkaus | AB7HFA 23KX30Valkoinen18 "NylonLaatikkoYleismaailmallinen1000€149.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1TTU8-hiusverkko valkoinen universaali - 100 kpl
€21.13 /pakkaus