HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRP4 Kaksoisovisuojus 8 jalkaa | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 kaksiovinen säälista 8 jalkaa pitkä

Tuote: AC3DGF Malli: 2RRP4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertaisen oven sääsuoja
LaippamateriaaliAnodisoitu alumiini
Laipan paksuus3 / 64 "
Laipan leveys5 / 8 "
Lisää materiaaliNylonharja
Lisää koko7 / 16 "
Lisää tyyppiNylonharja
Maks. Oven aukko1 / 8 "
Kokonaispituus8ft.
Projektio1 / 4 "
Myyty nimelläKuori
Pysyy joustavanaastetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)238.76
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 kaksiovinen säälista 8 jalkaa pitkä