Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV76 Leikatut suojakäsineet Nahka M Pr AB8VNF

CONDOR 29JV76 Viiltosuojakäsineet Nahka M Pr

Varastossa
Tuote: AB8VNF Malli: 29JV76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1500
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
TaustamateriaaliNeuloa
Pinnoitteen peittoPalm ommeltu
PäällystysKarkea
PäällystysmateriaaliNahka
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliTehokas polyeteeni
SormityyliKoko
Mitata7
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTehokas polyeteeni
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni
PalmumateriaaliLehmän nahka
LävistyskestäväEi
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.98
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV75 Leikatut suojakäsineet Nahka S Pr | AB8VNE 29JV759"S2€16.41
CONDOR 29JV77 Leikatut käsineet, nahka L Pr | AB8VNG 29JV7710 "L2€16.41
CONDOR 29JV78 Leikatut suojakäsineet Nahka Xl Pr | AB8VNH 29JV7810.5 "XL2€16.41
CONDOR 29JV79 Leikatut suojakäsineet, nahka 2xl Pr | AB8VNJ 29JV7911 "2XL2€16.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV76 Viiltosuojakäsineet Nahka M Pr
€16.41 /pakkaus