Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV53 Leikkauskestävät Glves Sandy Nitrile Xl Pr | AB8VMX

CONDOR 29JV53 Leikkauksenkestävät Käsineet Sandy Nitrile Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB8VMX Malli: 29JV53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 1000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 1000
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliTehokas polyeteeni
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTehokas polyeteeni
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni
PalmumateriaaliLuonnonkumi
LävistyskestäväEi
KokoXL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI Leikatut grammatANSI / ISEA-leikkaustasoMitataPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV47 Leikatut hansikkaat Sandy Nitrile L Pr | AB8VMT 29JV47Suurempi kuin 50021310 "L2€1.65
CONDOR 29JV49 Viiltosuojakäsineet Sandy Nitrile 2xl Pr | AB8VMV 29JV49Suurempi kuin 50021311 "2XL2€1.65
CONDOR 29JV54 Leikatut hansikkaat Sandy Nitrile 2xl Pr | AB8VMY 29JV54Suurempi kuin 100031011 "2XL2€18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV53 Leikkauksenkestävät Käsineet Sandy Nitrile Xl Pr
€18.73 /pakkaus