Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011343 johtosangat, suora uros, 0.875-10 tuuman johtosarja, verkolla | BC8MRX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011343 johtokahvat, suora uros, 0.875-10 tuuman johtosarja, verkkoverkolla

Varastossa
Tuote: BC8MRX Malli: 074011343

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€145.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.875 "-1"
Kaapelin koko.875 "-1"
Johtimien alue0.875 "-10"
Johdon halkaisija. Alue0.875 "-10"
Halkaisija D0.875 "-10"
Korkeus2.45 "
Pituus1.88 "
MateriaaliNylon, ruostumaton teräs
Johtimien lukumääräYksi
Lämpötila LuokitusVähintään 40 astetta F - 225 astetta. F
Kierteen koko1 "NPT
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011343 johtokahvat, suora uros, 0.875-10 tuuman johtosarja, verkkoverkolla
€145.66 / yksikkö