Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 22KA62 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 12 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHJ

CONDOR 22KA62 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 12 tuumaa L punainen Pr

Varastossa
Tuote: AB6VHJ Malli: 22KA62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriPunaruskea
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunRakeinen (käsiosa)
Pituus12 "
Liner-materiaalijersey
MateriaaliPVC
KokoL
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKeskipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaBD

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nitriilivahvistettu pinnoite, luistamaton märkäpito

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 22KA61 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 18 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHH 22KA6118 "2€16.09
CONDOR 22KA63 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHK 22KA6314 "2€6.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22KA62 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 12 tuumaa L punainen Pr
€5.91 /pakkaus