Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 22KA63 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHK

CONDOR 22KA63 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa L punainen Pr

Varastossa
Tuote: AB6VHK Malli: 22KA63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriPunaruskea
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunRakeinen (käsiosa)
Pituus14 "
Liner-materiaalijersey
MateriaaliPVC
KokoL
Tuettu / ei tuettuTuetut
PaksuusKeskipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaBD

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Nitriilivahvistettu pinnoite, luistamaton märkäpito

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 22KA61 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 18 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHH 22KA6118 "2€16.09
CONDOR 22KA62 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 12 tuumaa L Punainen Pr | AB6VHJ 22KA6212 "2€5.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 22KA63 Kemikaaleja kestävä käsine PVC 14 tuumaa L punainen Pr
€6.33 /pakkaus