Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 21AH87 Viiltosuojakäsineet Kevlar -vuori L Pr | AB6EHK

CONDOR 21AH87 Viiltosuojakäsineet Kevlar Vuori L Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHK Malli: 21AH87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
TaustamateriaaliKevlar (oik.)
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / keltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliKevlar / Nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
Pituus10 "
Liner-materiaaliKevlar
PalmumateriaaliKevlar / Nitriili
LävistyskestäväEi
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 21AH87 on ehdotettu 29JV62:n korvaaja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 21AH85 Leikatut suojakäsineet Kevlar-vuori S Pr | AB6EHH 21AH858"S2€13.18
CONDOR 21AH86 Leikkaamattomat käsineet Kevlar-vuori M Pr | AB6EHJ 21AH869"M2€17.08
CONDOR 21AH88 Leikkaamattomat käsineet Kevlar Vuori Xl Pr | AB6EHL 21AH8811 "XL2€21.76
CONDOR 21AH89 Leikatut suojakäsineet Kevlar-vuori Xxl Pr | AB6EHM 21AH8912 "2XL2€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 21AH87 Viiltosuojakäsineet Kevlar Vuori L Pr
€17.57 /pakkaus