Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 20GZ08 Nahkakäsineet Xl Beige/sininen Pr | AF6RLG

CONDOR 20GZ08 Nahkakäsineet Xl Beige/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AF6RLG Malli: 20GZ08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
IkäryhmäAikuinen
TaustamateriaaliPuuvilla, polyesteri
VäriBeige / sininen
LäimäysKumipäällysteinen turvallisuus
LeikkausGunn
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliPuuvilla / polyesteri
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 20GZ07 Nahkakäsineet 2xl Beige / sininen Pr | AF6RLF 20GZ072XL2€8.58
CONDOR 20GZ09 Nahkakäsineet, beige/sininen, siipipeukalotyyli, koko L | AF6RLH 20GZ09L2€8.58
CONDOR 20GZ10 Nahkakäsineet M Beige / sininen Pr | AF6RLJ 20GZ10M2€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 20GZ08 Nahkakäsineet Xl Beige/sininen Pr
€8.58 /pakkaus