Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAT5 näkyvyysliivi, luokka 3xl, oranssi | AB4HHA

CONDOR 1YAT5 High Visibility Vest Class 3xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AB4HHA Malli: 1YAT5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka3
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon52 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus28.38 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut1 edessä, 2 etukynää, 2 isoa sisäpuolta ja 1 matkapuhelin sisällä
KokoXL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
CONDOR 1YAT4 korkean näkyvyyden liivi, luokka 3 L oranssi | AB4HGZ 1YAT451 "27.5 "L€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAT5 High Visibility Vest Class 3xl Oranssi
€37.47 / yksikkö